Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 4p 250A Komplettgerät IP20 Geeignet für Verteilereinbau TR25D4R2502TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastschalter 4p 250A Komplettgerät IP20 Geeignet für Verteilereinbau TR25D4R2502TPE
Artikel-Nr.:
     262-D046H43
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TR25D4R2502TPE
EAN/GTIN:
     3606485952819
Suchbegriffe:
Aufbau-Umschalter
Fronteinbau-Umschalter
Umschalter
Verteilereinbau-Umschalter
Lastschalter 4p 250A Komplettgerät IP20 Geeignet für Verteilereinbau TR25D4R2502TPE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zwischenbau-Umschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.926,53*
€ 3.154,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.931,99*
€ 3.155,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.155,88*
€ 3.755,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.128,47*
€ 3.722,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.010,57*
€ 3.582,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.952,09*
€ 3.512,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.931,99*
€ 3.489,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.