| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D050J49 Herst.-Nr.: 982050.004 EAN/GTIN: 4051859078951 |
| |
|
| | |
| Aufsatzstück Lightstream 76mm 76mm 2f ST Zubehör 982050.004 Weitere Informationen: | | Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: | 2 | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Aufsatzstück | Breite: | 250 mm | Einstecktiefe: | 0 mm | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 0 mm | Gewicht: | 0 kg | Höhe: | 153 mm | Tiefe: | 0 mm | Werkstoff: | Stahl | Zopfdurchmesser leuchtenseitig: | 76 mm | Zopfdurchmesser mastseitig: | 76 mm | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 85,35* | € 106,42* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,58* | € 107,31* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 87,27* | € 108,35* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 89,69* | € 110,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,51* | € 111,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|