Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 9W 1LED 240V 3000K 600lm 93mm AC LEDmodul 982066.012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D050J60
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982066.012
EAN/GTIN:
     4051859069973
Suchbegriffe:
Lampe
LED-Modul
Leuchtmittel
LED-Modul 9W 1LED 240V 3000K 600lm 93mm AC LEDmodul 982066.012
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Betriebsspannung:
220 - 240 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
74 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Form:
rechteckig
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
21 mm
Lampenleistung:
9 - 9 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
600 - 600 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
93 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Spezifische Lichtausbeute:
100 - 100 lm/W
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,44*
€ 29,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,77*
€ 29,98*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,41*
€ 30,97*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,78*
€ 31,29*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,09*
€ 32,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.