Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 9W 2LED 240V 4000K 1200lm AC 165mm LEDmodul 982067.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrüstsatz 4000K 2xLED 982067.002
Umrüstsatz 4000K 2xLED 982067.002
Artikel-Nr.:
     262-D050J61
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982067.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampe
LED-Modul
Leuchtmittel
LED-Modul 9W 2LED 240V 4000K 1200lm AC 165mm LEDmodul 982067.002
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
2
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 ° °
Betriebsspannung:
220 - 240 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
143 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Form:
rechteckig
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
23 mm
Lampenleistung:
9 - 9 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1200 - 1200 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
165 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Spezifische Lichtausbeute:
100 - 100 lm/W
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,74*
€ 52,22*
€ 5,00*
ab € 39,85*
€ 52,32*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,93*
€ 53,51*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,01*
€ 57,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,30*
€ 61,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.