Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastbefestigung Kst Zubehör 982102.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Schrumpfmanschette 982102.003 f.Masthöhe ab 10000
RZB Schrumpfmanschette 982102.003 f.Masthöhe ab 10000
Artikel-Nr.:
     262-D051A05
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982102.003
EAN/GTIN:
     4051859081654
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzmanschette
Mastbefestigung
Reparaturmanschette
Schrumpfschlauch
Mastbefestigung Kst Zubehör 982102.003
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
0
Art des Zubehörs:
Mastbefestigung
Breite:
450 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
0 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
0 mm
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,68*
€ 59,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,80*
€ 59,64*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,89*
€ 61,13*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,45*
€ 65,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,74*
€ 65,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.