Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonvektor 3000W ws 7-32°C 8,6kg 858x430x145mm Mit Zeitschaltuhr PLX300E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dimplex PLX 300E Drinnen Weiß 3000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 300E Drinnen Weiß 3000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 300E Drinnen Weiß 3000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 300E Drinnen Weiß 3000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 300E Drinnen Weiß 3000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 300E Drinnen Weiß 3000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 300E Drinnen Weiß 3000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 300E Drinnen Weiß 3000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 300E Drinnen Weiß 3000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Artikel-Nr.:
     262-D051A64
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     376230
EAN/GTIN:
     4015627376236
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor
Wandkonvektor 3000W ws 7-32°C 8,6kg 858x430x145mm Mit Zeitschaltuhr PLX300E
Weitere Informationen:
Abluft:
vorne
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Breite:
858 mm mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
weiß
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 50 Hz
Frostschutzschaltung:
ja
Gewicht:
8.6 kg kg
Gitterausführung:
Lamellen
Heizleistung:
3000 W
Höhe:
430 mm mm
Leistungsregelung:
elektronisch
Länge der Anschlussleitung:
1.3 m
Material Front:
Stahl
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Montageart:
Wandgerät
Position Bedienpanel:
Oberseite
Programmierbar:
ja
Schaltdifferenz der Temperatur:
1 °C
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse:
I
Temperatureinstellung:
7 - 32 °C °C
Tiefe:
145 mm mm
Versorgungsspannung:
220 - 240 V
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Wandheizer, Wandkonvektor, elektroheizkörper dimplex, elektroheizkörper, elektroheizkörper 3000w, Direktheizgerät, Frostschutzkonvektor, Frostschutz-Konvektor, Frostwächter, Fußleisten-Konvektor, Gerät für Frostschutz, Konvektorleiste, Niedertemperatur-Konvektor, Raumheizer, Stand-/Wandgerät, Standkonvektor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 191,98*
€ 232,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 193,86*
€ 235,10*
Frei Haus
ab € 193,67*
€ 235,20*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 199,07*
€ 241,02*
Frei Haus
ab € 199,70*
€ 242,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,33*
€ 277,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,52*
€ 254,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,86*
€ 230,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.