Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator ws 1500W Zeitschaltuh Mit Zeitschaltuhr 847x440x124mm FPE150E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmewelle, FPE-Serie 1,5kW, elektr. FPE 150E
Wärmewelle, FPE-Serie 1,5kW, elektr. FPE 150E
Artikel-Nr.:
     262-D051A80
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     376600
EAN/GTIN:
     4015627376601
Suchbegriffe:
Wärmewellenheizgerät
wärmewellenheizgerät
Radiator ws 1500W Zeitschaltuh Mit Zeitschaltuhr 847x440x124mm FPE150E
Weitere Informationen:
Abluft:
vorne
Anzahl der Rippen:
0
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
4
Breite:
847 mm mm
Digitalanzeige:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
weiß
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 50 Hz
Frostschutzschaltung:
ja
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
ja
Gewicht:
7 kg
Heizleistung:
1500 W
Höhe:
440 mm mm
Leistungsregelung:
elektronisch
Länge der Anschlussleitung:
1 m
Material Front:
Stahl
Mit Präsenzmelder:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Mit dekorativer Verkleidung:
ja
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Montageart:
Wandgerät
Montagerichtung:
horizontal
Offenes-Fenster-Erkennung:
ja
Position Bedienpanel:
Oberseite
Programmierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse:
I
Tiefe:
124 mm mm
Versorgungsspannung:
220 - 240 V
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Ölradiator, Junior-Radiator, Ölradiator, Radiator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 291,45*
€ 347,56*
Frei Haus
ab € 293,67*
€ 348,82*
Frei Haus
ab € 300,57*
€ 356,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 301,44*
€ 357,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 308,42*
€ 368,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,56*
€ 413,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,43*
€ 412,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,43*
€ 395,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,07*
€ 380,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,45*
€ 346,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.