Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler teilb Kl=1 300A1A STROMWANDLERTEILBAR,TQ40,300/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR Stromwandler teilbar Klasse TQ 40 1,0 300/1A 42600300
NZR Stromwandler teilbar Klasse TQ 40 1,0 300/1A 42600300
Artikel-Nr.:
     262-D051B50
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     42600300
EAN/GTIN:
     4048652065684
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandler teilb Kl=1 300A1A STROMWANDLERTEILBAR,TQ40,300/1A
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Stromwandler teilbar
Geeicht:
ja
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe der Öffnung:
28 - 27.5 mm
Primärer Bemessungsstrom:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsbreite:
28 - 28 mm
Öffnungsdurchmesser:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler nzr, aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,12*
€ 94,71*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 79,46*
€ 95,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,56*
€ 103,18*
€ 5,00*
ab € 86,90*
€ 103,29*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,58*
€ 103,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.