| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D051B83 Herst.-Nr.: 21109200120 EAN/GTIN: 4020863356621 |
| |
|
| | |
| Abdeckung sym direkt Kst 1215x90x57mm WANNEKLKF/1200TZ Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Abdeckung | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | 0 ° | Breite: | 90 mm | Durchmesser: | 0 mm | Höhe/Tiefe: | 57 mm | Lichtaustritt: | direkt | Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 1215 mm | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | opal | Werkstoff: | Kunststoff | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,48* | € 33,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,56* | € 34,01* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,63* | € 36,77* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,83* | € 38,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|