Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasterkoppler sw DALI-ECO-KOPPLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tasterkoppler DALI-ECO-KOPPLER
Tasterkoppler DALI-ECO-KOPPLER
Artikel-Nr.:
     262-D054J09
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0204846
EAN/GTIN:
     4029299435948
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Tasterkoppler sw DALI-ECO-KOPPLER
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs:
Tasterkoppler
Farbe:
schwarz
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,32*
€ 235,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 190,12*
€ 235,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.