| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D055I93 Herst.-Nr.: 35779 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Elektronik-Leergehäuse 160x43x24mm Kst unbeh 9000F-LG Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt | Breite: | 43 mm mm | Höhe: | 160 mm mm | Tiefe: | 24 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,83* | € 9,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,33* | € 10,48* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,63* | € 11,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,90* | € 11,26* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,25* | € 11,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|