Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID-Transponder 0,125MHz Kst 25x55x2mm 12g IP67 9000TAG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D055I95
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35551
EAN/GTIN:
     4015162355512
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
RFID-Schlüsselanhänger
RFID-Transponder 0,125MHz Kst 25x55x2mm 12g IP67 9000TAG1
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
12 g
Höhe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
2 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 5,10*
€ 7,78*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 8,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 8,66*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,89*
€ 8,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,13*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.