Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskamera WandDecke IR außen sw mit IR-LED 94x81x127mm DW700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa DW700K Bullet Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Indexa DW700K Bullet Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     262-D055J10
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     27916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Überwachungskamera WandDecke IR außen sw mit IR-LED 94x81x127mm DW700K
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Ausführung:
Standard (fest)
Ausführung der Schnittstelle:
Funk
Breite:
94 mm mm
Brennweitengröße:
3.6 - 3.6 mm
Drahtlos:
ja
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Einsatzgebiet:
außen
Farbe:
schwarz
Farbtiefe:
8 Bit
Horizontaler Blickwinkel:
84 - 84 °
Höhe:
81 mm mm
Leistungsaufnahme:
14 W
Max. Infrarot-Reichweite:
12 m
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Objektiv:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Protokoll:
herstellerspezifisch
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Tiefe:
127 mm mm
Versorgungsspannung:
9 - 9 V
Vertikaler Blickwinkel:
47 - 47 °
mit IR-LED:
ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,90*
€ 162,46*
5 Tage
3
€ 6,40*
ab € 133,64*
€ 163,14*
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 135,73*
€ 164,73*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 140,28*
€ 170,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 152,84*
€ 184,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.