Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN Repeater 1x10100mbit IEEE 802.11 WPA2 2,4 GHzGHz Eth WR100EW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D055J37
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26608
EAN/GTIN:
     4015162266085
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
WLAN Repeater 1x10100mbit IEEE 802.11 WPA2 2,4 GHzGHz Eth WR100EW
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Breite:
57 mm mm
Ethernet:
ja
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
31 mm mm
Mastbefestigung:
ja
Repeaterfunktion:
ja
Tiefe:
94 mm mm
Verschlüsselung:
WPA2
Weitere Suchbegriffe: Repeater, WLAN Repeater, indexa repeater, wlan repeater, Drahtloses LAN, Funk-LAN, Funkübertragungs, WEP-Verschlüsselung, WiFi-Compatible, WiFi-Kompatible, Wireless Access Point, Wireless Client, WLAN Access Point
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 119,04*
€ 152,12*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,76*
€ 153,65*
Frei Haus
ab € 122,74*
€ 156,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,58*
€ 158,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,30*
€ 159,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.