Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskamera WandDecke Farbe sw innen 37x37x29mm IND2404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D055J42
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25904
EAN/GTIN:
     4015162259049
Suchbegriffe:
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
Alarmkamera
Überwachungskamera WandDecke Farbe sw innen 37x37x29mm IND2404
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2.2
Ausführung:
Standard (fest)
Breite:
37 mm mm
Brennweitengröße:
3.7 - 3.7 mm
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Einsatzgebiet:
innen
Farbe:
schwarz
Farbtiefe:
8 Bit
Horizontaler Blickwinkel:
66 - 66 °
Höhe:
37 mm mm
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Mit Objektiv:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Spannungsart:
DC
Tiefe:
29 mm mm
Versorgungsspannung:
12 - 12 V
Vertikaler Blickwinkel:
37 - 37 °
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, mini-kamera, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,21*
€ 99,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,88*
€ 100,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,98*
€ 100,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,64*
€ 111,18*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,55*
€ 111,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.