Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskamera WandDecke Farbe uni ws IND2434


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D055J47
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Überwachungskamera WandDecke Farbe uni ws IND2434
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.7 - 13 mm
Durchmesser:
75 mm
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Einsatzgebiet:
universal
Farbe:
weiß
Farbtiefe:
8 Bit
Horizontaler Blickwinkel:
26 - 96 °
Leistungsaufnahme:
7 W
Max. Infrarot-Reichweite:
40 m
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Objektiv:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart:
DC
Tiefe:
148 mm mm
Versorgungsspannung:
12 - 12 V
Vertikaler Blickwinkel:
19 - 70 °
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 181,96*
€ 218,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,95*
€ 219,04*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,50*
€ 240,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,32*
€ 242,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 212,58*
€ 254,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,59*
€ 302,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,51*
€ 279,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.