Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Videorecorderset +B6230F Netzwerkkamera NWA42SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerk-Videorecorderset +B6230F Netzwerkkamera NWA42SET
Artikel-Nr.:
     262-D055J51
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26573
EAN/GTIN:
     4015162265736
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerk-Videorecorderset +B6230F Netzwerkkamera NWA42SET
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Anzahl der Kameras:
4
Anzahl der LAN-Ports:
9
Ausführung Kamera:
Standard (fest)
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Bauform:
Bullet-Form
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
ja
Kabelgebundene Kameraverbindung:
ja
Max. Anzahl der Videoeingänge:
8
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP) Kamera:
IP66
Speicherkapazität mitgeliefertes Speichermedium:
2000 GB
Steckverbindertyp:
RJ45
Übertragungstechnik:
TCP/IP
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, PoE Switch, RJ45 Steckverbinder, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Videoüberwachungsanlage, Videoüberwachungssystem, videoüberwachungssystem indexa, smarthome kamera, Kameraüberwachung, Quad-System, Sicherheits-System, Überwachungsanlage, Videoüberwachung, Video-Überwachungssystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 986,70*
€ 1.096,60*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.004,35*
€ 1.115,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,60*
€ 1.304,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,35*
€ 1.295,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,58*
€ 1.262,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,02*
€ 1.230,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,70*
€ 1.174,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.