Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandesse 600mm edst C 73dB 600cbmh LED Ø150mm 3st AblUml T450mm DBB3651MSQUARE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG DBB3651M Anhänger Edelstahl 600 m³/h C
AEG DBB3651M Anhänger Edelstahl 600 m³/h C
AEG DBB3651M Anhänger Edelstahl 600 m³/h C
AEG DBB3651M Anhänger Edelstahl 600 m³/h C
AEG DBB3651M Anhänger Edelstahl 600 m³/h C
AEG DBB3651M Anhänger Edelstahl 600 m³/h C
AEG DBB3651M Anhänger Edelstahl 600 m³/h C
Artikel-Nr.:
     262-D062J12
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942022491
EAN/GTIN:
     7332543714377
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
aeg dunstabzug
Wandesse 600mm edst C 73dB 600cbmh LED Ø150mm 3st AblUml T450mm DBB3651MSQUARE
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
201 W W
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Wandesse
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Breite:
600 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
150 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
96 kWh
Energieeffizienzklasse:
C
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Geräuschemission:
73 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
60 - 60 mm
Höhe der Haube:
60 mm mm
Höhe des Kamins:
618 - 1120 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
D
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
600 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
415 m³/h m³/h
Tiefe:
450 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, dunstabzugshaube 60cm, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 207,91*
€ 254,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,29*
€ 263,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,35*
€ 286,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.