Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=7,5 380-500V E3ph A3ph 50Hz IP20 %F %V FR-F840-00170-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:7,5kW, IP20 FR-F840-00170-E2-60
Umrichter AC Pn:7,5kW, IP20 FR-F840-00170-E2-60
Artikel-Nr.:
     262-D063A50
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     307216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter
Frequenzumrichter lin=7,5 380-500V E3ph A3ph 50Hz IP20 %F %V FR-F840-00170-E2-60
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
220 mm mm
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
260 mm mm
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7.5 kW
Mit Bedienelement:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
17 A
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzspannung:
380 - 500 V
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
170 mm mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, mitsubishi inverter, inverter, frequenzumrichter 500v, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 642,23*
€ 724,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 642,67*
€ 724,97*
Frei Haus
ab € 651,31*
€ 731,26*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 686,31*
€ 772,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 754,98*
€ 843,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,49*
€ 1.003,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,61*
€ 990,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,60*
€ 946,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,46*
€ 927,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,98*
€ 898,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.