Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=18, 380-500V E3ph A3ph 50Hz IP20 %F %V FR-F840-00380-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:18,5kW, IP20 FR-F840-00380-E2-60
Umrichter AC Pn:18,5kW, IP20 FR-F840-00380-E2-60
Artikel-Nr.:
     262-D063A53
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     307219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter
Frequenzumrichter lin=18, 380-500V E3ph A3ph 50Hz IP20 %F %V FR-F840-00380-E2-60
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
220 mm mm
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
300 mm mm
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18.5 kW
Mit Bedienelement:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
38 A
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzspannung:
380 - 500 V
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
190 mm mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, mitsubishi inverter, inverter, frequenzumrichter 500v, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.407,55*
€ 1.480,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.404,52*
€ 1.481,33*
Frei Haus
ab € 1.412,50*
€ 1.494,50*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.500,19*
€ 1.576,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.638,40*
€ 1.723,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.723,33*
€ 2.050,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.703,46*
€ 2.027,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.663,71*
€ 1.979,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.650,46*
€ 1.964,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.638,40*
€ 1.949,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.