Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=30k 380-500V E3ph A3ph 50Hz IP20 %F %V FR-F840-00620-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:30kW, IP20 FR-F840-00620-E2-60
Umrichter AC Pn:30kW, IP20 FR-F840-00620-E2-60
Artikel-Nr.:
     262-D063A55
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     307221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter
Frequenzumrichter lin=30k 380-500V E3ph A3ph 50Hz IP20 %F %V FR-F840-00620-E2-60
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
250 mm mm
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
400 mm mm
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Mit Bedienelement:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
62 A
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzspannung:
380 - 500 V
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
190 mm mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, mitsubishi inverter, inverter, frequenzumrichter 500v, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.073,39*
€ 2.182,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.073,50*
€ 2.183,91*
Frei Haus
ab € 2.094,57*
€ 2.204,38*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.221,12*
€ 2.325,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.423,55*
€ 2.547,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.547,73*
€ 3.031,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.533,98*
€ 3.015,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.472,25*
€ 2.941,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.439,91*
€ 2.903,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.423,55*
€ 2.884,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.