Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 380-500V E3ph A3ph %F 400Hz 5060Hz quad=250kW IP00 %V FR-F840-04810-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:220-250kW, IP00 FR-F840-04810-E2-60
Umrichter AC Pn:220-250kW, IP00 FR-F840-04810-E2-60
Artikel-Nr.:
     262-D063A65
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     307231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter
Frequenzumrichter 380-500V E3ph A3ph %F 400Hz 5060Hz quad=250kW IP00 %V FR-F840-04810-E2-60
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
498 mm mm
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
1010 mm mm
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
250 kW
Mit Bedienelement:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
481 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
380 - 500 V
Schutzart (IP):
IP00
Tiefe:
380 mm mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, frequenzumrichter 500v 250kw, inverter, mitsubishi inverter, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11.008,48*
€ 11.204,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11.009,39*
€ 11.204,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.204,92*
€ 13.333,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.162,00*
€ 13.282,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.022,05*
€ 13.116,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.009,39*
€ 13.101,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.