Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stringbox SUNCLIX 4f 1000Vmess IP65 Verschraubung 180x180x111mm SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2404296 Elektrische Abdeckung
Phoenix Contact 2404296 Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-D064A92
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2404296
EAN/GTIN:
     4055626396217
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
phoenix generatoranschlusskasten
DC-Stringbox SUNCLIX 4f 1000Vmess IP65 Verschraubung 180x180x111mm SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
4
Art der Einführung:
Verschraubung
Breite:
180 mm
Höhe:
180 mm
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
111 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 201,67*
€ 228,76*
Frei Haus
ab € 203,19*
€ 230,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,85*
€ 234,54*
Frei Haus
ab € 211,61*
€ 240,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,67*
€ 241,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,76*
€ 272,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,39*
€ 262,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,11*
€ 259,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079531
ab € 16,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1030649
ab € 29,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1030650
ab € 29,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1785430
ab € 1,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1774674
ab € 1,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212071
ab € 314,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.