Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=0,7 200-240V E1ph A1ph IP20 %F %V FR-CS82S-042-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Nennleistung: 0,75kW FR-CS82S-042-60
Umrichter Nennleistung: 0,75kW FR-CS82S-042-60
Artikel-Nr.:
     262-D065E45
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     325717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter lin=0,7 200-240V E1ph A1ph IP20 %F %V FR-CS82S-042-60
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
1
Breite:
128 mm mm
Eingangsphasenzahl:
1
Höhe:
68 mm mm
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.75 kW
Nennausgangsstrom I2N:
4.2 A
Netzspannung:
200 - 240 V
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
118 mm mm
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter, frequenzumrichter 240v, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,03*
€ 138,91*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,40*
€ 139,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,44*
€ 140,45*
Frei Haus
ab € 118,73*
€ 144,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,38*
€ 166,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.