Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=2,2 380-480V E3ph A3ph IP20 %F %V FR-CS84-050-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D065E51
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     325723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter lin=2,2 380-480V E3ph A3ph IP20 %F %V FR-CS84-050-60
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
128 mm mm
Eingangsphasenzahl:
3
Höhe:
108 mm mm
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Nennausgangsstrom I2N:
5 A
Netzspannung:
380 - 480 V
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
130 mm mm
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter, frequenzumrichter 2,2kw, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,45*
€ 212,60*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,31*
€ 213,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 185,26*
€ 216,69*
Frei Haus
ab € 187,60*
€ 219,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 218,37*
€ 254,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,88*
€ 291,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,36*
€ 283,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,37*
€ 259,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.