| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D065H34 Herst.-Nr.: 206-1482 EAN/GTIN: 4055143836029 |
| |
|
| | |
| Abisolierwerkzeug Ø4,4-7mm rnd Rundschn 206-1482 Weitere Informationen: | | Abisolierbereich Durchmesser: | 4.4 - 7 mm | Abisolierbereich Querschnitt: | 0 - 0 mm² | Rundschnitt: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung, Abisolier-/Abmantelwerkzeug, Abmantelzange, Präzisions-Abisolierer, Strippzange, Zange |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 94,83* | € 113,96* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 96,95* | € 116,35* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 98,31* | € 118,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,78* | € 119,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,54* | € 122,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|