Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger 420 2f 5-1200MHz 15dB EAT1286


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweiger 420 2f 5-1200MHz 15dB EAT1286
Artikel-Nr.:
     262-D066A76
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     24510133
EAN/GTIN:
     4021121519994
Suchbegriffe:
Abzweiger
Abzweiger für SAT-Technik
Abzweiger und Verteiler
Aufsteckverteiler
Abzweiger 420 2f 5-1200MHz 15dB EAT1286
Weitere Informationen:
Anschlussart:
4/20 (KES)
Anzahl der Abzweige:
2
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 - 1200 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
15 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
0 dB dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.