Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger 420 2f 5-1200MHz 20dB EAT1291


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweiger 420 2f 5-1200MHz 20dB EAT1291
Artikel-Nr.:
     262-D066A77
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     24510135
EAN/GTIN:
     4021121520037
Suchbegriffe:
Abzweiger
Abzweiger für SAT-Technik
Abzweiger und Verteiler
Aufsteckverteiler
Abzweiger 420 2f 5-1200MHz 20dB EAT1291
Weitere Informationen:
Anschlussart:
4/20 (KES)
Anzahl der Abzweige:
2
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 - 1200 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
20 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
0 dB dB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,34*
€ 166,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 132,94*
€ 167,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.