Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler 420 2f 5-1200MHz 3,7dBDg EBU1231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler 420 2f 5-1200MHz 3,7dBDg EBU1231
Artikel-Nr.:
     262-D066A84
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     24510152
EAN/GTIN:
     4021121520464
Suchbegriffe:
Abzweiger
Abzweiger für SAT-Technik
Abzweiger und Verteiler
Aufsteckverteiler
Verteiler 420 2f 5-1200MHz 3,7dBDg EBU1231
Weitere Informationen:
Anschlussart:
4/20 (KES)
Anzahl der Abzweige:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 - 1200 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
0 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
3.7 dB dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.