Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger 420 3f 5-1200MHz 15dB EAR1286


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweiger 420 3f 5-1200MHz 15dB EAR1286
Artikel-Nr.:
     262-D066A88
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     24510187
EAN/GTIN:
     4021121525049
Suchbegriffe:
Abzweiger
Abzweiger für SAT-Technik
Abzweiger und Verteiler
Aufsteckverteiler
Abzweiger 420 3f 5-1200MHz 15dB EAR1286
Weitere Informationen:
Anschlussart:
4/20 (KES)
Anzahl der Abzweige:
3
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 - 1200 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
15 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
0 dB dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,36*
€ 242,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.