| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-D066A91 Herst.-Nr.: 24510209 EAN/GTIN: 4021121530838 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bereichsweichefilter Klemme 1Eing 1Ausg 258-1006MHz WFS920-1G2 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlussart: | Klemme | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Anzahl der Eingänge: | 1 | Ausführung: | Bereichsweiche/-filter | Frequenz: | 258 - 1006 MHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bereichsweiche/-filter, Combi-Weiche, Einschleusweiche, Einschleusweiche Sat/terrestrisch, Einspeiseweiche, Empfängerweiche, Fernspeiseweiche, Fernspeiseweiche/-glied, Filter, Frequenzweiche, Hochpassfilter, Kanal-Filter, Kanalweiche, Kombiweiche, Mehrbereichsweiche, Mehrkanalweiche, Netzteilweiche, SAT-Bereichsweiche, SAT-Hochpass, Sperrfilter, Teilbereichsweiche, UKW-Bandpass, Vorsteckweiche, Weiche, Weiche/Filter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |