Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler 2f 5-1218MHz 3,9dB 3,9dBDg EBC90-1G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler 2f 5-1218MHz 3,9dB 3,9dBDg EBC90-1G2
Artikel-Nr.:
     262-D066A95
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     24510214
EAN/GTIN:
     4021121524325
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat verteiler
Verteiler 2f 5-1218MHz 3,9dB 3,9dBDg EBC90-1G2
Weitere Informationen:
Anzahl der Abzweige:
0
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 - 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
3.9 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
3.9 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Abzweiger, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.