Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entzerrer 6dB 85-1006MHz fix ERS1006-1G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D066B02
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     24510224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entzerrer
Equalizer
Leitungsentzerrer
Schräglagen-Entzerrer
Entzerrer 6dB 85-1006MHz fix ERS1006-1G2
Weitere Informationen:
Ausführung:
fix
Frequenz:
85 - 1006 MHz
Max. Entzerrung:
6 dB dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.