Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen ws Zubehör Alu L602mm H50mm STELLAMOUNTINGFRAME600SMWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigung STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH
Befestigung STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH
Befestigung STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH
Artikel-Nr.:
     262-D073G83
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EQ10600173
EAN/GTIN:
     4015120600173
Aufbaurahmen ws Zubehör Alu L602mm H50mm STELLAMOUNTINGFRAME600SMWH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Breite:
602 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
50 mm
Länge:
602 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 30,40*
€ 40,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,46*
€ 41,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,24*
€ 42,29*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,82*
€ 43,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,39*
€ 47,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.