Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset gn Plant Kst Ø290mm H310mm 92945


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsset gn Plant Kst Ø290mm H310mm 92945
Artikel-Nr.:
     262-D076G05
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     92945
EAN/GTIN:
     4017807478174
Befestigungsset gn Plant Kst Ø290mm H310mm 92945
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
290 mm
Farbe:
grün
Höhe:
310 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.