Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte 4x25W FARIN HV sw E14 sym IP20 R30694032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte FARIN Schwarz 4 Flammig Metall Lampenschirme Ø8cm, 58cm breit
Pendelleuchte FARIN Schwarz 4 Flammig Metall Lampenschirme Ø8cm, 58cm breit
Pendelleuchte FARIN Schwarz 4 Flammig Metall Lampenschirme Ø8cm, 58cm breit
Pendelleuchte FARIN Schwarz 4 Flammig Metall Lampenschirme Ø8cm, 58cm breit
Pendelleuchte FARIN Schwarz 4 Flammig Metall Lampenschirme Ø8cm, 58cm breit
Pendelleuchte FARIN Schwarz 4 Flammig Metall Lampenschirme Ø8cm, 58cm breit
Pendelleuchte FARIN Schwarz 4 Flammig Metall Lampenschirme Ø8cm, 58cm breit
Pendelleuchte FARIN Schwarz 4 Flammig Metall Lampenschirme Ø8cm, 58cm breit
Pendelleuchte FARIN Schwarz 4 Flammig Metall Lampenschirme Ø8cm, 58cm breit
Pendelleuchte FARIN Schwarz 4 Flammig Metall Lampenschirme Ø8cm, 58cm breit
Pendelleuchte FARIN Schwarz 4 Flammig Metall Lampenschirme Ø8cm, 58cm breit
Pendelleuchte FARIN Schwarz 4 Flammig Metall Lampenschirme Ø8cm, 58cm breit
Artikel-Nr.:
     262-D076G45
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R30694032
EAN/GTIN:
     4017807503258
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
pendelleuchte e14
Pendelleuchte 4x25W FARIN HV sw E14 sym IP20 R30694032
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
580 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E14
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Geeignet für Lampenleistung:
25 - 25 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
90 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Pendellänge:
1500 - 1500 mm
Reflektor:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 60,88*
€ 78,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,05*
€ 86,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
312400407
ab € 54,67*
Ähnlich
TRIO Leuchten
301300442
ab € 119,09*
Ähnlich
TRIO Leuchten
308500542
ab € 82,18*
Ähnlich
meineWunschleuchte
3124LM432
ab € 66,42*
Ähnlich
TRIO Leuchten
310600432
ab € 86,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.