Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenanbauleuchte CIRCLE 27W 3100lm 2700-6000K sw Konv IP20 430x430x90mm R62823132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte CIRCLE Schwarz 3 Ringe verstellbar, Nachtlicht Ø43cm
LED Deckenleuchte CIRCLE Schwarz 3 Ringe verstellbar, Nachtlicht Ø43cm
LED Deckenleuchte CIRCLE Schwarz 3 Ringe verstellbar, Nachtlicht Ø43cm
LED Deckenleuchte CIRCLE Schwarz 3 Ringe verstellbar, Nachtlicht Ø43cm
LED Deckenleuchte CIRCLE Schwarz 3 Ringe verstellbar, Nachtlicht Ø43cm
LED Deckenleuchte CIRCLE Schwarz 3 Ringe verstellbar, Nachtlicht Ø43cm
LED Deckenleuchte CIRCLE Schwarz 3 Ringe verstellbar, Nachtlicht Ø43cm
LED Deckenleuchte CIRCLE Schwarz 3 Ringe verstellbar, Nachtlicht Ø43cm
LED Deckenleuchte CIRCLE Schwarz 3 Ringe verstellbar, Nachtlicht Ø43cm
LED Deckenleuchte CIRCLE Schwarz 3 Ringe verstellbar, Nachtlicht Ø43cm
LED Deckenleuchte CIRCLE Schwarz 3 Ringe verstellbar, Nachtlicht Ø43cm
LED Deckenleuchte CIRCLE Schwarz 3 Ringe verstellbar, Nachtlicht Ø43cm
Artikel-Nr.:
     262-D076H46
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62823132
EAN/GTIN:
     4017807500615
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Deckenanbauleuchte CIRCLE 27W 3100lm 2700-6000K sw Konv IP20 430x430x90mm R62823132
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3100 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
430 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
2700 - 6000 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
27 - 27 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
90 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
430 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
27 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 67,97*
€ 87,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,94*
€ 93,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R67011131
ab € 26,00*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62162131
ab € 35,28*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62021105
ab € 64,61*
Ähnlich
Reality Leuchten
512385
ab € 49,82*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62991187
ab € 42,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.