Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil VARDAFLEX gr IP20 2000x708x9mm Zubehör 65375-V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutec ALU-Profil 8/9 65375-V2
Rutec ALU-Profil 8/9 65375-V2
Artikel-Nr.:
     262-D078I13
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     65375-V2
EAN/GTIN:
     4012094643755
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Profil VARDAFLEX gr IP20 2000x708x9mm Zubehör 65375-V2
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Breite:
708
Farbe:
grau
Höhe/Tiefe:
9
Länge:
2000
Schutzart (IP):
IP20
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 16,16*
€ 23,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,28*
€ 23,37*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,46*
€ 31,69*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.