Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativventilator 4680cbm 220-240V B610STRATOSDESIGN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standventilator 39cm B 610 Stratos Design
Standventilator 39cm B 610 Stratos Design
Artikel-Nr.:
     262-D079I00
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     B610STRATOSDESIGN
EAN/GTIN:
     4008962703409
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
deko stand-ventilator stratos
stand ventilator
Stativventilator 4680cbm 220-240V B610STRATOSDESIGN
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
220 - 240 V
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Art der Drehzahlregelung:
Stufen
Ausführung:
Stativ
Breite:
400 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 Hz
Korbgröße:
400 mm
Leistungsaufnahme:
0.035 kW
Luftmenge unbelastet:
4680 m³/h
Oszillation:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tragbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: standventilator 3 stufen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,39*
€ 65,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,49*
€ 65,82*
Frei Haus
ab € 52,07*
€ 67,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,21*
€ 79,90*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.