Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Gummi Professional Line 25m H07RN-F 3x1,5mm IP55 1xSteckdosen GT310.WS3.40PU325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel Gummi Professional Line 25m H07RN-F 3x1,5mm IP55 1xSteckdosen GT310.WS3.40PU325
Artikel-Nr.:
     262-D111C63
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27035526000
EAN/GTIN:
     4013046272429
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel 25m
Kabeltrommel Gummi Professional Line 25m H07RN-F 3x1,5mm IP55 1xSteckdosen GT310.WS3.40PU325
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1.5 mm² mm²
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Kabelbestückung:
H07RN-F
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,97*
€ 627,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,66*
€ 616,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,30*
€ 581,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,00*
€ 555,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,80*
€ 532,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.