Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Gummi 25m H07RN-F 3x1,5mm IP54 4xSteckdosen Mit Tragerahmen GT310.MD4L.25KS315-PRCDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel Gummi 25m H07RN-F 3x1,5mm IP54 4xSteckdosen Mit Tragerahmen GT310.MD4L.25KS315-PRCDS
Artikel-Nr.:
     262-D111C67
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27044422430
EAN/GTIN:
     4013046272634
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
PRCD Kabeltrommel
Kabeltrommel Gummi 25m H07RN-F 3x1,5mm IP54 4xSteckdosen Mit Tragerahmen GT310.MD4L.25KS315-PRCDS
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Kabelbestückung:
H07RN-F
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: schill kabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 614,78*
€ 699,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 615,28*
€ 700,38*
Frei Haus
ab € 622,42*
€ 706,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,38*
€ 833,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,19*
€ 821,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,92*
€ 778,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,19*
€ 752,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,28*
€ 732,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.