Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Gummi 40m H07BQ-F 3x1,5mm IP54 4xSteckdosen Mit Tragerahmen GT310.MD4L.40PU315-PRCDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D111C70
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27044524430
EAN/GTIN:
     4013046270524
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
PRCD Kabeltrommel
Kabeltrommel Gummi 40m H07BQ-F 3x1,5mm IP54 4xSteckdosen Mit Tragerahmen GT310.MD4L.40PU315-PRCDS
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Kabelbestückung:
H07BQ-F
Kabellänge:
40 m
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel schill 40m, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 249,98*
€ 295,99*
Frei Haus
ab € 590,61*
€ 670,55*
Frei Haus
ab € 599,65*
€ 677,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 695,21*
€ 784,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,37*
€ 933,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,68*
€ 925,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,01*
€ 891,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,23*
€ 867,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,21*
€ 827,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.