Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle EB 20l 800W sw 5stuf Ø270mm HLAWG25S3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HLAWG25S3, Einbau Mikrowelle
HLAWG25S3, Einbau Mikrowelle
HLAWG25S3, Einbau Mikrowelle
HLAWG25S3, Einbau Mikrowelle
HLAWG25S3, Einbau Mikrowelle
HLAWG25S3, Einbau Mikrowelle
HLAWG25S3, Einbau Mikrowelle
HLAWG25S3, Einbau Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     262-D113A64
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     HLAWG25S3
EAN/GTIN:
     4242004262831
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle EB 20l 800W sw 5stuf Ø270mm HLAWG25S3
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
1270 W
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Automatikprogramme:
ja
Bauart:
einbaufähig
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
495 mm mm
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
270 mm
Garraumfassungsvermögen:
20 l l
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Höhe:
382 mm mm
Max. Mikrowellenleistung:
800 W W
Spannung:
220 - 230 V
Steuerung:
elektronisch
Tiefe:
335 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle 20 liter schwarz, microwelle schwarz, microwelle neff, Compact Grill-Mikrowelle, Einbau-Mikrowellengerät, Kombi Großraum-Mikrowellengerät, Kombi-Mikrowellengerät, Mikrowellengrill, Solo-Mikrowellengerät, Tisch-Mikrowellengerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 217,70*
€ 256,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 237,30*
€ 277,42*
Frei Haus
ab € 240,32*
€ 280,38*
Frei Haus
ab € 245,84*
€ 286,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 246,10*
€ 286,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,42*
€ 330,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,26*
€ 328,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,76*
€ 315,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,43*
€ 303,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,30*
€ 282,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.