Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dockingstation sw 124x200x139mm 12W Stand XSDN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neff XSDN10 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Neff XSDN10 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-D113A77
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     XSDN10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Dockingstation sw 124x200x139mm 12W Stand XSDN10
Weitere Informationen:
Breite:
124 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
200 mm
Montageart:
Standgerät
Nennbelastbarkeit:
12 W
Tiefe:
139 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,33*
€ 158,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 125,05*
€ 159,33*
Frei Haus
ab € 129,57*
€ 165,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.