Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 100A 3p 90-100AIn Motorantrieb optional IP30 Festeinbau C10B32D100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100B mit C10B32D100
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100B mit C10B32D100
Artikel-Nr.:
     262-D113C14
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     C10B32D100
EAN/GTIN:
     3606481996626
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Leistungsschalter 100A 3p 90-100AIn Motorantrieb optional IP30 Festeinbau C10B32D100
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
54 - 1000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 - 1500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP30
Verlustleistung:
14.1 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
90 - 100 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,59*
€ 303,87*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 269,87*
€ 308,79*
Frei Haus
ab € 298,39*
€ 341,42*
€ 6,90*
ab € 297,33*
€ 346,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 447,96*
€ 502,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,15*
€ 597,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,39*
€ 594,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,93*
€ 584,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,96*
€ 568,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,96*
€ 533,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429329
ab € 11,68*
Zubehör
Schneider Electric
29370
ab € 10,83*
Zubehör
Schneider Electric
29450
ab € 16,59*
Zubehör
Schneider Electric
LV429517
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.