Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 25-50A 50AIu 690V Einb Festeinbau IP40 elektr C10H32M050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric C10H32M050 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ A 3 5 Modul(e)
Schneider Electric C10H32M050 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ A 3 5 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     262-D113C77
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     C10H32M050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Motorschutzschalter 3p 25-50A 50AIu 690V Einb Festeinbau IP40 elektr C10H32M050
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
70 kA
Breite:
105 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
750 - 750 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
161 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
86 mm
Verlustleistung:
14.1 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 - 50 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,54*
€ 388,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 346,64*
€ 393,19*
Frei Haus
ab € 392,21*
€ 442,41*
Frei Haus
ab € 398,52*
€ 451,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 576,27*
€ 644,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,99*
€ 767,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,95*
€ 763,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,97*
€ 744,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,76*
€ 724,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,27*
€ 685,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
29370
ab € 10,83*
Zubehör
Schneider Electric
29450
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.