Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 100A 3p opt.Motorantr IP40 Motorantrieb optional Festeinbau C10L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric C10L3 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ A 3
Schneider Electric C10L3 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ A 3
Artikel-Nr.:
     262-D113D08
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     C10L3
EAN/GTIN:
     3606481999368
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Leistungsschalter 100A 3p opt.Motorantr IP40 Motorantrieb optional Festeinbau C10L3
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
14.1 W
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,73*
€ 246,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,91*
€ 251,45*
Frei Haus
ab € 244,77*
€ 280,43*
Frei Haus
ab € 249,83*
€ 287,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 365,48*
€ 412,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,97*
€ 491,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,94*
€ 481,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,09*
€ 477,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,30*
€ 465,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,48*
€ 434,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429329
ab € 11,69*
Zubehör
Schneider Electric
LV429387
ab € 50,88*
Zubehör
Schneider Electric
LV429515
ab € 8,97*
Zubehör
Schneider Electric
LV429517
ab € 10,20*
Zubehör
Schneider Electric
C103TM100
ab € 60,17*
Zubehör
Schneider Electric
C1034V100
ab € 738,68*
Zubehör
Schneider Electric
C1032D100
ab € 169,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.