| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D113H80 Herst.-Nr.: C16F34V100 EAN/GTIN: 3606481993403 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 100A 3p 36-100AIn m.UnterSpgsausl Motorantrieb optional C16F34V100 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 5 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Bemessungsdauerstrom Iu: | 100 A | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 36 kA | Bemessungsspannung: | 440 - 440 V | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 54 - 1000 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 1500 - 1500 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Hutschienenmontage optional: | ja | Integrierter Erdschlussschutz: | ja | Komplettgerät mit Schutzeinheit: | ja | Mit Ausgelöstmelder: | ja | Mit integriertem Unterspannungsauslöser: | ja | Motorantrieb optional: | ja | Polzahl: | 3 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: | vorne | Schutzart (IP): | IP40 | Verlustleistung: | 34.6 W | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 36 - 100 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 926,13* | € 1.023,88* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 925,72* | € 1.027,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.033,89* | € 1.146,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.061,04* | € 1.171,23* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.550,49* | € 1.690,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|