Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 220AIu 690V Einb IP40 Festeinbau magnetisch C25F3MA220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D113J15
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     C25F3MA220
EAN/GTIN:
     3606481997708
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Motorschutzschalter 3p 220AIu 690V Einb IP40 Festeinbau magnetisch C25F3MA220
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
220 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
36 kA
Breite:
105 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1980 - 3080 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
161 mm
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
86 mm
Verlustleistung:
43.56 W
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,04*
€ 476,89*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 432,20*
€ 480,85*
Frei Haus
ab € 479,33*
€ 531,34*
Frei Haus
ab € 490,84*
€ 542,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 717,13*
€ 793,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,53*
€ 944,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,81*
€ 942,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,08*
€ 915,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,61*
€ 890,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,13*
€ 853,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429407
ab € 69,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.