Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 250-500A 500AIu 690V Festeinbau IP40 elektr C63V32M500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D114C63
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     C63V32M500
EAN/GTIN:
     3606481989062
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Motorschutzschalter 3p 250-500A 500AIu 690V Festeinbau IP40 elektr C63V32M500
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Breite:
140 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6500 - 6500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
255 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
110 mm
Verlustleistung:
119.1 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 - 500 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.761,43*
€ 1.922,92*
€ 6,90*
ab € 1.548,39*
€ 1.930,22*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.841,28*
€ 2.000,66*
Frei Haus
ab € 2.044,25*
€ 2.209,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.074,29*
€ 3.258,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.258,59*
€ 3.877,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.224,17*
€ 3.836,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.126,25*
€ 3.720,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.080,06*
€ 3.665,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.074,29*
€ 3.658,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429329
ab € 11,69*
Zubehör
Schneider Electric
LV429387
ab € 50,57*
Zubehör
Schneider Electric
LV432593
ab € 13,20*
Zubehör
Schneider Electric
LV432641
ab € 545,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.